WAGO - Zsugorcső 6,4mm 20m fehér SN083162 - 211-503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 6.4-6.4 mm
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083162
Gyártói cikkszám
211-503
Gyártói típuskód
211-503
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
6.4-6.4 mm
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
20000 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Zsugorcső; Smart Printer-hez; Belső átmérő: 6,4 mm; fehér