Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Zsugorcső 9,5mm 20m fehér SN143481 - 211-504

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Zsugorcső 9,5mm 20m fehér SN143481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 9.5-9.5 mm

  • Típus - vékonyfalú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 20000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143370295

Sonepar cikkszám

SN143481

Gyártói cikkszám

211-504

Gyártói típuskód

211-504

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

9.5-9.5 mm

Típus:

vékonyfalú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

20000 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Zsugorcső; Smart Printer-hez; Belső átmérő: 9,5 mm; fehér