WAGO - Zsugorcső Smart Printer-hez Belső átmérő: 2,4 mm sárga SX112563 - 211-500/000-002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 2.4-2.4 mm
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143370219
Sonepar cikkszám
SX112563
Gyártói cikkszám
211-500/000-002
Gyártói típuskód
211-500/000-002
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
2.4-2.4 mm
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
20000 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Zsugorcső; Smart Printer-hez; Belső átmérő: 2,4 mm; sárga