Walraven - Alátét faköt M10 Rapidstrut sínhez 6533510 SY001014 - 6533510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.5 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 40 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001014
Gyártói cikkszám
6533510
Gyártói típuskód
6533510
Belső átmérő:
10.5 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
40 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
10
Ferdére vágva:
Nem
Alátét faköt M10 Rapidstrut sínhez 6533510