Walraven - Alátét faköt M8 Rapidstrut sínhez 6533508 SY001013 - 6533508

Walraven
MásolásMásolás
Walraven - Alátét faköt M8 Rapidstrut sínhez 6533508 SY001013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 8.4 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Vastagság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001013

Gyártói cikkszám

6533508

Gyártói típuskód

6533508

Belső átmérő:

8.4 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

40 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Vastagság:

3 mm

Anyagminőség:

egyéb

Furatok formája:

kerek

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

8

Ferdére vágva:

Nem

Alátét faköt M8 Rapidstrut sínhez 6533508