Walraven - Menetes szár M08 3m hossz 6303308 SY000988 - 6303308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8712993607105
Sonepar cikkszám
SY000988
Gyártói cikkszám
6303308
Gyártói típuskód
6303308
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
3000 mm
Csavarmenet mérete (coll):
egyéb
Menetes szár M08 3m hossz 6303308