Walraven - Menetes szár M10 2m hossz 6303210 SY000987 - 6303210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8712993607020
Sonepar cikkszám
SY000987
Gyártói cikkszám
6303210
Gyártói típuskód
6303210
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
2000 mm
Csavarmenet mérete (coll):
egyéb
Menetes szár M10 2m hossz 6303210