Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walraven - Profilsín 27x18 2m perforált RapidRail SN169031 - 650527182

Walraven
MásolásMásolás
Walraven - Profilsín 27x18 2m perforált RapidRail SN169031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN169031

Gyártói cikkszám

650527182

Gyártói típuskód

650527182

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

27 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

kettős profil

Nyílás szélessége:

15 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

15 mm

Fogazattal:

Nem

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Profilsín 27x18 2m perforált RapidRail