Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Walraven - Profilsín 27x18 2m perforált WM0 6505000 SY000995 - 6505000

Walraven
MásolásMásolás
Walraven - Profilsín 27x18 2m perforált WM0 6505000 SY000995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8712993606405

Sonepar cikkszám

SY000995

Gyártói cikkszám

6505000

Gyártói típuskód

6505000

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

27 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

kettős profil

Nyílás szélessége:

1.2 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Profilsín 27x18 2m perforált WM0 6505000