Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walraven - Profilsín 41x21x1,5 2m perforált BIS Rapidstrut 6505224 SY000996 - 6505224

Walraven
MásolásMásolás
Walraven - Profilsín 41x21x1,5 2m perforált BIS Rapidstrut 6505224 SY000996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8712993623266

Sonepar cikkszám

SY000996

Gyártói cikkszám

6505224

Gyártói típuskód

6505224

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

21 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

kettős profil

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

1.5 mm

Fogazattal:

Nem

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Profilsín 41x21x1,5 2m perforált BIS Rapidstrut 6505224