Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walraven - Profilsín 41x21x1,5 6m perforált BIS Rapidstrut 6505624 SN149484 - 6505624

Walraven
MásolásMásolás
Walraven - Profilsín 41x21x1,5 6m perforált BIS Rapidstrut 6505624 SN149484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149484

Gyártói cikkszám

6505624

Gyártói típuskód

6505624

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Szín:

szürke

RAL-szám:

0

Profilsín 41x21x1,5 6m perforált BIS Rapidstrut 6505624