Walraven - Profilsín 41x41x1,5 3m perforált BIS Rapidstrut 6505344 SY001000 - 6505344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8712993623372
Sonepar cikkszám
SY001000
Gyártói cikkszám
6505344
Gyártói típuskód
6505344
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
14 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Terhelhetőség:
0.226 kN
Nyílás szélesség:
30 mm
Szín:
egyéb
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
4.46 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
6.2 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.12 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
3 cm3
Profilsín 41x41x1,5 3m perforált BIS Rapidstrut 6505344