Walraven - Profilsín könyök idom Rapisdstrut 41x41(x21) sínhez SY001032 - 66588291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Sínszélesség - 91 mm
Sínmagasság - 91 mm
Lakkozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8712993141722
Sonepar cikkszám
SY001032
Gyártói cikkszám
66588291
Gyártói típuskód
66588291
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Sínszélesség:
91 mm
Sínmagasság:
91 mm
Lakkozott:
Nem
Alapozó festékkel bevonva:
Igen
Bevont:
Igen
Anyagvastagság:
6 mm
Perforált:
Igen
Profilsín könyök idom Rapisdstrut 41x41(x21) sínhez