Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walraven - Tartókapocs perem 14-20mm d=6,5mm 50020020 SY000952 - 50020020

MásolásMásolás
Walraven - Tartókapocs perem 14-20mm d=6,5mm 50020020 SY000952

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk

  • Rögzítés módja - élkapocs

  • Peremerősséghez alkalmas - 14-20 mm

  • Anyag - rugóacél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8712993539246

Sonepar cikkszám

SY000952

Gyártói cikkszám

50020020

Gyártói típuskód

50020020

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

lyuk

Rögzítés módja:

élkapocs

Peremerősséghez alkalmas:

14-20 mm

Anyag:

rugóacél

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

egyéb

Szakítőerő:

950 N

Tartókapocs perem 14-20mm d=6,5mm 50020020