Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walraven - Tartókapocs perem 8-14mm d=6,5mm 50020016 SY000951 - 50020016

MásolásMásolás
Walraven - Tartókapocs perem 8-14mm d=6,5mm 50020016 SY000951

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk

  • Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 6.5-6.5 mm

  • Anyag - rugóacél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8712993539239

Sonepar cikkszám

SY000951

Gyártói cikkszám

50020016

Gyártói típuskód

50020016

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

lyuk

Alkalmazható karimavastagságig:

8-14 mm

Cső-/kábelátmérő:

6.5-6.5 mm

Anyag:

rugóacél

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Szakítőerő:

950 N

Tartókapocs perem 8-14mm d=6,5mm 50020016