Walraven - Trapézkengyel M8 fix anyával 6785008 SY001040 - 6785008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - trapézfüggesztő (trapézforma)
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Max. furatátmérő acélba - 8 mm
Anyag - acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001040
Gyártói cikkszám
6785008
Gyártói típuskód
6785008
Kivitel:
trapézfüggesztő (trapézforma)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Max. furatátmérő acélba:
8 mm
Anyag:
acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral:
Igen
Ráhegesztett anyával:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Állítható magasság:
Nem
Trapézkengyel M8 fix anyával 6785008