Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari dugalj beép 16A 220V 2P+F SCHUKO sülly GT51741 - W0000010003

MásolásMásolás
Walther - Ipari dugalj beép 16A 220V 2P+F SCHUKO sülly GT51741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - kék

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015609003457

Sonepar cikkszám

GT51741

Gyártói cikkszám

W0000010003

Gyártói típuskód

10003

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

kék

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Ipari dugalj beép 16A 220V 2P+F SCHUKO sülly