Walther - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F Walther IP44 GT10611 - W0000000430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 346-415 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015609000616
Sonepar cikkszám
GT10611
Gyártói cikkszám
W0000000430
Gyártói típuskód
430
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
346-415 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
75 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Névleges frekvencia:
60-60 Hz
RAL-szám:
3000
Katonai kivitel:
Nem