Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44 GT10644 - W0000310306

MásolásMásolás
Walther - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44 GT10644

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015609015528

Sonepar cikkszám

GT10644

Gyártói cikkszám

W0000310306

Gyártói típuskód

310306

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

5002

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44