Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+F IP44 GT10646 - W0000330406

MásolásMásolás
Walther - Ipari dugalj lengő  32A 400V 3P+F IP44 GT10646

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015609016709

Sonepar cikkszám

GT10646

Gyártói cikkszám

W0000330406

Gyártói típuskód

330406

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

3000

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

30 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+F IP44