Walther - Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 GT10608 - W0000000330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015609000456
Sonepar cikkszám
GT10608
Gyártói cikkszám
W0000000330
Gyártói típuskód
330
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
3000
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP44