Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F Walther IP44 G47922 - W0000110304

MásolásMásolás
Walther - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F Walther IP44 G47922

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - sárga

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015609008841

Sonepar cikkszám

G47922

Gyártói cikkszám

W0000110304

Gyártói típuskód

110304

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F Walther IP44