Walther - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F Walther IP44 GT07634 - W0000110306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015609008858
Sonepar cikkszám
GT07634
Gyártói cikkszám
W0000110306
Gyártói típuskód
110306
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP44
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
5002
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem