Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44 G31265 - W0000130406

MásolásMásolás
Walther - Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F  IP44 G31265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015609010479

Sonepar cikkszám

G31265

Gyártói cikkszám

W0000130406

Gyártói típuskód

130406

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 32A 400V 3P+F IP44