Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari dugalj rögz 63A 400V 3P+F IP67 GT10616 - W0000169406

MásolásMásolás
Walther - Ipari dugalj rögz   63A 400V 3P+F  IP67 GT10616

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015609011513

Sonepar cikkszám

GT10616

Gyártói cikkszám

W0000169406

Gyártói típuskód

169406

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP67

UL/CSA-áramerősség:

60 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

3000

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 63A 400V 3P+F IP67