Walther - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 GT10640 - W0000210406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609012060
Sonepar cikkszám
GT10640
Gyártói cikkszám
W0000210406
Gyártói típuskód
210406
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
3000
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44