Walther - Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+F IP67 GT10643 - W0000260409
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609014637
Sonepar cikkszám
GT10643
Gyártói cikkszám
W0000260409
Gyártói típuskód
260409
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
5002
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+F IP67