Walther - Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F 5P IP67 GT65899 - W0000000619
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609000944
Sonepar cikkszám
GT65899
Gyártói cikkszám
W0000000619
Gyártói típuskód
619
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F 5P