Walther - Ipari sokp csatl 0,75mm ezüstözött szerelhető tüske (apa) GT91475 - W0000710510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Egy érintkező max. üzemi árama - 16 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1-0.75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609027590
Sonepar cikkszám
GT91475
Gyártói cikkszám
W0000710510
Gyártói típuskód
Procon 710510
Érintkező kivitelezése:
csap
Egy érintkező max. üzemi árama:
16 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1-0.75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-1 mm2
Csupaszolási hossz:
7 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
4.5 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500