Walther - Ipari sokp csatl 10P+F 16A 250V alj csav bek G50543 - W0000700110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 10
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609025442
Sonepar cikkszám
G50543
Gyártói cikkszám
W0000700110
Gyártói típuskód
Procon 700110
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
10
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezetékvédelemmel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 10P+F 16A 250V alj csav bek