Walther - Ipari sokp csatl 10P+F 16A 250V dugó csav bek G50544 - W0000700210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 10
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609025510
Sonepar cikkszám
G50544
Gyártói cikkszám
W0000700210
Gyártói típuskód
Procon 700210
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
10
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezetékvédelemmel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 10P+F 16A 250V dugó csav bek