Walther - Ipari sokp csatl 12,32,64,80,144P 30mm ház alu GT03451 - W0000714132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015609030736
Sonepar cikkszám
GT03451
Gyártói cikkszám
W0000714132
Gyártói típuskód
Procon 714132
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
92 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
92 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
0
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen