Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari sokp csatl 16P+F 16A 500V alj GT00385 - W0000710116

MásolásMásolás
Walther - Ipari sokp csatl 16P+F 16A 500V alj GT00385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 16

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015609027323

Sonepar cikkszám

GT00385

Gyártói cikkszám

W0000710116

Gyártói típuskód

Procon 710116

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

16

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

500 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

16

Vezérlő érintkezők száma:

0

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Dugaszoló érintkező átmérője:

2.5 mm

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Igen

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Magasság:

37 mm

Mélység:

34 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 16P+F 16A 500V alj