Walther - Ipari sokp csatl 24,46,64,108P 27mm ház alu G69693 - W0000714124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással - Nem
Védettség (IP), szerelt - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609030729
Sonepar cikkszám
G69693
Gyártói cikkszám
W0000714124
Gyártói típuskód
Procon 714124
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 24,46,64,108P 27mm ház alu