Walther - Ipari sokp csatl 24,46,64,108P 76mm lengő alu M32 G50380 - W0000718124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással - Igen
Védettség (IP), szerelt - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50380
Gyártói cikkszám
W0000718124
Gyártói típuskód
Procon 718124
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 24,46,64,108P 76mm lengő alu M32