Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari sokp csatl 3,4,8P 24mm ráépíth. ház alu M20 GT05455 - W0000704303

MásolásMásolás
Walther - Ipari sokp csatl 3,4,8P 24mm ráépíth. ház alu M20 GT05455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - hozzáépíthető ház

  • Ház anyaga - cink

  • Kábelbevezetés elrendezése - felül

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015609026968

Sonepar cikkszám

GT05455

Gyártói cikkszám

W0000704303

Gyártói típuskód

Procon 704303

Szekrény típusa:

hozzáépíthető ház

Ház anyaga:

cink

Kábelbevezetés elrendezése:

felül

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Magasság:

24 mm

Mélység:

35 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Bemetszések száma:

0

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 3,4,8P 24mm ráépíth. ház alu M20