Walther - Ipari sokp csatl 3,4,8P 25,5mm ház alu M20-as GT05456 - W0000701403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Kábelcsavarozással - Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05456
Gyártói cikkszám
W0000701403
Gyártói típuskód
Procon 701403
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Kábelcsavarozással:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 3,4,8P 25,5mm ház alu M20-as