Walther - Ipari sokp csatl 3,4,8P 51,5mm lengő ház alu M20 G70796 - W0000703803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - kuplungház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Lezárás típusa - hosszanti kar
Kábelcsavarozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70796
Gyártói cikkszám
W0000703803
Gyártói típuskód
Procon 703803
Szekrény típusa:
kuplungház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 3,4,8P 51,5mm lengő ház alu M20