Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari sokp csatl 4P+F 10A 230/400V alj G70794 - W0000700104

MásolásMásolás
Walther - Ipari sokp csatl 4P+F 10A 230/400V alj G70794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015609025435

Sonepar cikkszám

G70794

Gyártói cikkszám

W0000700104

Gyártói típuskód

Procon 700104

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

4

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-1.5 mm2

Vezetékvédelemmel:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 4P+F 10A 230/400V alj