Walther - Ipari sokp csatl 6,10,24P 27mm ház alu+fedél műa G53855 - W0000714406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Lezárás típusa - hosszanti kar
Kábelcsavarozással - Nem
Védettség (IP), szerelt - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609030835
Sonepar cikkszám
G53855
Gyártói cikkszám
W0000714406
Gyártói típuskód
Procon 714406
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 6,10,24P 27mm ház alu+fedél műa