Walther - Ipari sokp csatl 6,16,32,40,72P 76mm lengő alu M25 GT00384 - W0000728240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00384
Gyártói cikkszám
W0000728240
Gyártói típuskód
Procon 728240
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
EMC változat:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 6,16,32,40,72P 76mm lengő alu M25