Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari sokp csatl 64P+F 10A 250V dugó G69692 - W0000720464

MásolásMásolás
Walther - Ipari sokp csatl 64P+F 10A 250V dugó G69692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 64

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015609031566

Sonepar cikkszám

G69692

Gyártói cikkszám

W0000720464

Gyártói típuskód

Procon 720464

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

64

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Vezetékvédelemmel:

Nem

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 64P+F 10A 250V dugó