Walther - Ipari sokp csatl 6P 16A 500V alj csav bek G47534 - W0000710106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609027309
Sonepar cikkszám
G47534
Gyártói cikkszám
W0000710106
Gyártói típuskód
Procon 710106
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Vezetékvédelemmel:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 6P 16A 500V alj csav bek