Walther - Ipari sokp csatl 6P 52mm ráép ház+fedél alu M20 GT60145 - W0000711606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Lezárás típusa - hosszanti kar
Kábelcsavarozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60145
Gyártói cikkszám
W0000711606
Gyártói típuskód
711606
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
52 mm
Magasság:
52 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 6P 52mm ráép ház+fedél alu M20