Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari sokp csatl 6P 72mm ház alu M20 GT60146 - W0000758624

MásolásMásolás
Walther - Ipari sokp csatl 6P 72mm ház alu M20 GT60146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - egyéb

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - oldalt

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

  • Kábelcsavarozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60146

Gyártói cikkszám

W0000758624

Gyártói típuskód

758624

Szekrény típusa:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

oldalt

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

43 mm

Magasság:

72 mm

Házbevonat:

porszórt

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 6P 72mm ház alu M20