Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari sokp csatl 6P+F 35A 400V anya SN013353 - W0000710620

MásolásMásolás
Walther - Ipari sokp csatl  6P+F 35A 400V anya SN013353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 6

  • Névleges áram In - 35 A

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015609028030

Sonepar cikkszám

SN013353

Gyártói cikkszám

W0000710620

Gyártói típuskód

Procon 710620

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

6

Névleges áram In:

35 A

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

6

Vezérlő érintkezők száma:

0

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Dugaszoló érintkező átmérője:

2.5 mm

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Magasság:

33 mm

Mélység:

34 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 6P+F 35A 400V anya