Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari sokp csatl crimp 0,75-1 GT80437 - W0000720508

MásolásMásolás
Walther - Ipari sokp csatl crimp 0,75-1 GT80437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

  • Érintkező anyaga - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015609031627

Sonepar cikkszám

GT80437

Gyártói cikkszám

W0000720508

Gyártói típuskód

720508

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Egy érintkező max. üzemi árama:

10 A

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

sárgaréz

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-1 mm2

Csupaszolási hossz:

7 mm

Dugaszoló érintkező átmérője:

3.5 mm

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl crimp 0,75-1