Walther - Ipari sokp csatl crimp dugó 0,75-1mm GT80438 - W0000720518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609031696
Sonepar cikkszám
GT80438
Gyártói cikkszám
W0000720518
Gyártói típuskód
720518
Érintkező kivitelezése:
csap
Egy érintkező max. üzemi árama:
10 A
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
sárgaréz
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
75-1 mm2
Csupaszolási hossz:
7 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
3.2 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500