Walther - Ipari sokp csatl ráépíthető ház 16p GT81101 - W0000744116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015609033270
Sonepar cikkszám
GT81101
Gyártói cikkszám
W0000744116
Gyártói típuskód
Procon 744116
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Magasság:
27 mm
Mélység:
57 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
0
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen