Walther - Ipari sokpcsatl 16P ház 60mm magas lengő M25-ös G47094 - W0000712616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Lezárás típusa - hosszanti kar
Kábelcsavarozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47094
Gyártói cikkszám
W0000712616
Gyártói típuskód
Procon 712616
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokpcsatl 16P ház 60mm magas lengő M25-ös